※形状画像

EA735LA-1 600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ 73886348 EA735LA-1 600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ 73886348 EA735LA-1 600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ 73886348

600mm アングルレベル(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73886348 品番EA735LA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます

仕様
マグネット付
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
全長(mm)600 測定範囲0〜360°(0〜90°×4) 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130 アズワン品番64-7913-32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする