※形状画像
エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
613-1680mm カメラ用三脚(中型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73886515
品番
EA759EX-78B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
付属品
スマホホルダー、Bluetoothリモコン
仕様
専用ケース付
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
段数
3段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4”
縮長(mm)
613
アズワン品番
64-7916-23
耐荷重(g)
3000
伸長(mm)
1680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880