※使用写真
エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの インフォメーションスタンド
エスコの LED/デジタルサイネージ
740x700x1715mm ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73886813
品番
EA764AG-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
仕様
高さ調節可能
角度調節可能(上下±10°まで)
65V型のディスプレイまで設置できます。
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
耐荷重(kg)
ディスプレイ引掛け部分:40
固定棚:5
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
14.2
キャスター
自在(ストッパー付)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×700×1715
アズワン品番
64-7920-38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880