※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 2連はしご
2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73887084
品番
EA902AS-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,080
販売価格(税別)
¥
62,800
バスケットに入れる
材質
支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
仕様
支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご
耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています
ライトバン、ワンボックスに収納可能
全長(m)
3.4
縮長(m)
2.14
質量(kg)
7.5
段数
10
踏ざん踏面幅(mm)
43
型番
FRP-2L34
アズワン品番
64-7943-56
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880