※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 折りたたみ踏み台
607x400mm/0.75m/3段 作業台(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73887179
品番
EA903PA-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,950
販売価格(税別)
¥
34,500
バスケットに入れる
仕様
壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
背面プロテクター付
天板高さ(m)
0.75
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×130×1145
質量(kg)
7.6
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミニウム合金
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
916
設置寸法・幅(mm)
847
型番
DXD-75P
アズワン品番
65-2238-48
収納寸法・幅(mm)
850
収納寸法・奥行(mm)
130
収納寸法・高さ(mm)
1145
天板寸法・幅(mm)
607
天板寸法・奥行(mm)
400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880