※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73887206
品番
EA903PA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,510
販売価格(税別)
¥
64,100
バスケットに入れる
仕様
広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台
キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です
厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
天板高さ(m)
1
天板寸法(幅×奥行)(mm)
353×253
設置寸法(幅×奥行)(mm)
477×1085
質量(kg)
11.5
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
253
材質
アルミニウム合金
段数
4
設置寸法・奥行(mm)
1085
設置寸法・幅(mm)
477
型番
CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×95×1405
アズワン品番
65-2238-50
天板寸法・幅(mm)
353
天板寸法・奥行(mm)
253
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880