エスコ
3.0x3.0m 間仕切シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73887319
品番
EA911AF-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。
材質
エステル糸、PVC
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.45
長さ(m)
3
穴径(Φmm)
(チェーン通し)約45
幅(m)
3
アズワン品番
64-7944-34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880