※形状画像
エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの カットタイプウエス
380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24束)
注文コード
73887748
品番
EA929AT-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
用途
機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
仕様
1束100枚入
キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズ
ピンエンボス加工
水や油の拭き取りに適した紙ウエス
毛羽立ちが少ない
シートサイズが均一で無駄なく使用可能
蛍光染料不使用なので安心
接着剤不使用
食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合
材質
パルプ
質量(g)
430
シートサイズ(mm)
380×155
アズワン品番
64-7951-51
入数
4枚重ね100枚×24束
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880