エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73888369
品番
EA956A-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,240
販売価格(税別)
¥
48,400
バスケットに入れる
仕様
トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。
ボールベアリング式ダブルレール仕様
EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。
両側にハンドル付
奥行(mm)
459(D)
質量(kg)
22
材質
スチール
付属品
引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2
型番
WS122R
引出し寸法(mm)
397
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569× 397×74(1段分)
アズワン品番
64-7967-84
引出し耐荷重(kg)
392N(40f)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880