※使用写真

EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439 EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439 EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439 EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439 EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439 EA956XC-2 ビジネスチェアー エスコ 73888439

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73888439 品番EA956XC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,200
販売価格(税別)
52,000
仕様
ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。
リクライニング機能付き。オットマンを引き出して背を倒すと、ほぼフラットにできます。(最大160度)
クッション付き肘あてで、肘の負担を軽減します。
大きめの座面と背もたれでゆったり座れます。
スチール製のフレーム脚を採用しているので丈夫です。
材質
張地:PUレザー張り
背もたれ・座面:合板
クッション材:ウレタンフォーム
脚:スチール
肘:ポリプロピレン
キャスター:ナイロン
全高(mm)1090〜1165 本体質量(kg)25 幅(mm)700 質量(kg)25 ブラック 高さ(mm)1090〜1165 奥行(mm)700 耐荷重(kg)座面:80 キャスター自在×5 型番SNC-L17BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×1090〜1165 機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン アズワン品番65-2295-09 脚幅(mm)700 オットマンあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする