※使用写真
エスコ
エスコの 窓まわり
エスコの ブラインド・カーテン
エスコの ロールスクリーン
600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73888904
品番
EA970KG-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
チェーン操作タイプ
遮光等級3級
ウォッシャブルタイプ
取付金具、ネジ金具
材質
生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
厚さ(mm)
0.61
色
グリーン
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.6
アズワン品番
64-7977-26
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880