※使用写真
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(連結)
1795x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73889035
品番
EA976AG-180RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,910
販売価格(税別)
¥
58,100
バスケットに入れる
仕様
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
300
棚段数(段)
4
間口(mm)
1795
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1800
質量(kg)
73.9
材質(本体)
スチール
支柱(mm)
幅55
棚段数
4
アズワン品番
64-7977-74
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1795×600×1800
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
※単体では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500