※使用写真

EA976DH-180RB 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ 73889376 EA976DH-180RB 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ 73889376 EA976DH-180RB 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ 73889376 EA976DH-180RB 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ 73889376

1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73889376 品番EA976DH-180RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
仕様
EA976DH-180Bの連立用
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
総耐荷重(kg)750 耐荷重(kg/段)150 棚段数(段)3 間口(mm)1790 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 質量(kg)36.44 材質(本体)スチール 棚段数3 アズワン品番64-7978-82 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
※単体では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする