※形状画像
エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの インフォメーションスタンド
エスコの インフォメーションボード/案内板
901-1329mm/A3 標識スタンド(ラミネート標識用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73889893
品番
EA983BG-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
仕様
A3用
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板を縦・横どちらにもセット可能です。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質
フレーム:ポリプロピレン
伸縮ポール:アルミ
ホルダー・コネクター:ABS樹脂
ベース:鉄(つや消し黒塗装)
高さ(mm)
横表示時:901〜1329
縦表示時:962〜1390
質量(kg)
3.15
型番
867-65
アズワン品番
65-2302-86
台座径(Φmm)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880