※形状画像
エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73889945
品番
EA983FE-296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,943
販売価格(税別)
¥
8,130
バスケットに入れる
仕様
両端マグネット付
無反射タイプ
危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。
マグネット式のため取り外しも可能です。
必要な長さにカットすることができます。
材質
裏面:異方性マグネット
表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム
吸着力
6.87kPa
70gf/cm2
サイズ(mm)
幅:450
厚み:5
長さ:1000
色
黄/黒
アズワン品番
64-7982-25
シマ幅(mm)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880