※形状画像
エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890259
品番
EA985LB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,010
販売価格(税別)
¥
49,100
バスケットに入れる
仕様
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
1500
質量(kg)
8.2
ローラー幅(mm)
400
アズワン品番
64-7985-36
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
31
フレーム荷重(kg)
225(床置)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880