※形状画像
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
810x 515x540mm/ 500kg メッシュパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890469
品番
EA985R-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,040
販売価格(税別)
¥
36,400
バスケットに入れる
仕様
金属製を上回る強度と使いやすさ
折りたたみ式
★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
寸法(mm)
【コンテナ】外寸:810×515×540(H)
、内寸:760×465×400(H)
、有効内寸:760×465×380
容量(L)
141.4
材質
超特殊強化ポリプロピレン
質量(kg)
17.6
積載荷重(kg)
500
圧縮荷重(kN[kgf])
233.5(23,812)(2段圧縮)
折りたたみ時高さ(mm)
253
アズワン品番
64-7985-91
コンテナ種類
メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880