エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの 雑巾・クロス・ふきん
600x915mm 制電マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73891117
品番
EA997RD-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,180
販売価格(税別)
¥
33,800
バスケットに入れる
仕様
ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
アースコードを使えば接地も可能です。
用途
半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
600(L)×915(W)
硬さ
60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)
型番
FE302-81
電気抵抗値
1.0×10の7乗Ω以下
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K6251)
アズワン品番
64-7993-13
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880