※形状画像
エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振マット
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(黒)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73891144
品番
EA997RY-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,540
販売価格(税別)
¥
31,400
バスケットに入れる
仕様
敷くだけですべり止め効果を発揮します。
グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
材質
PVC、ポリエステル
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
色
ブラック
長さ(m)
20
アズワン品番
64-7993-22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880