Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JSリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC9
注文コード
73892796
品番
AJS1215F
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
標準端子ピッチ
優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認)
耐サージ6kVタイプも品揃え
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子
コイル定格電圧(V)
DC9
接点構成
1c
保護構造
フラックスタイト
絶縁種別
Class E
用途
家電機器、自販機、OA機器
寸法(mm)
22.0×16.0×16.0
質量(g)
約12
規格
UL、CSA、VDE、TUV
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
40
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC100(0.5A)
接点最大許容電流(A)
10(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC125V 10A/AC277V 6A/DC30V 5A