画像準備中

JSリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC24 注文コード73893137 品番AJS3312F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は接点構成・コイル定格電圧など29種類から選べます 他の種類を見る

標準端子ピッチ
優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認)
耐サージ6kVタイプも品揃え
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成1a 保護構造プラスチックシール 絶縁種別Class E 用途家電機器、自販機、OA機器 寸法(mm)22.0×16.0×16.0 質量(g)約12 規格UL、CSA、VDE、TUV 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)15 接点最大許容電圧(V)AC277/DC100(0.5A) 接点最大許容電流(A)10(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 10A/AC277V 6A/AC250V 10A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする