Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 バー照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903104
品番
ANPLBAR072R
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
斜光角度の調整に便利なアイテム
用途
包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
外形寸法(mm)
(外径)86(内径)30
消費電力(W)
4.4
外形寸法H(mm)
20.5
発光色
赤
発光面(mm)
74×27