2次元コード読取センサ用 バー照明

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73903138 品番 ANPLBAR150W
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

斜光角度の調整に便利なアイテム

用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査 外形寸法(mm)(外径)162(内径)36 消費電力(W)13.4 外形寸法H(mm)22.5 発光色 発光面(mm)150×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする