Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73903156
品番
ANPLCVH070W
参考基準価格(税別)
¥239,200
販売価格(税込)
¥262,900
販売価格(税別)
¥
239,000
バスケットに入れる
同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
用途
半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能
外形寸法(mm)
(外径)82(内径)185.5
消費電力(W)
23.1
外形寸法H(mm)
80
発光色
白
発光面(mm)
73×72