Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 同軸落射照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903174
品番
ANPLCVN050W
参考基準価格(税別)
¥140,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
鏡面状のワークに最適
用途
半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測
外形寸法(mm)
(外径)60(内径)97
消費電力(W)
5.8
外形寸法H(mm)
59
発光色
白
発光面(mm)
50×50