Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 ドーム照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903217
品番
ANPLDMH080W
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
均一な光を凹凸ワーク全体に
用途
缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査
外形寸法(mm)
(外径)85(内径)46
消費電力(W)
9
外形寸法H(mm)
45
発光色
白
発光面(mm)
46