Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903348
品番
ANPLDRN070R
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応
用途
飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り
外形寸法(mm)
(外径)70(内径)39
消費電力(W)
4.8
外形寸法H(mm)
18
発光色
赤
発光面(mm)
70