Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903488
品番
ANPLLDR100R
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
傷検査・エッジ検査に最適
用途
薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
外形寸法(mm)
(外径)100(内径)68
消費電力(W)
7.2
外形寸法H(mm)
22
発光色
赤
発光面(mm)
100