Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903594
品番
ANPLMPR130W
参考基準価格(税別)
¥175,700
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途
半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査
外形寸法(mm)
(外径)130(内径)36
消費電力(W)
16
外形寸法H(mm)
27.5
発光色
白
発光面(mm)
130