Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903637
品番
ANPLSDM100W
参考基準価格(税別)
¥207,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途
缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査
外形寸法(mm)
(外径)145(内径)145
消費電力(W)
5.8
外形寸法H(mm)
8
発光色
白
発光面(mm)
101×101