曜日別特売

イメージチェッカPV用 カメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台種類2Mグレー注文コード73903777品番ANPVC1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
種類2Mグレー撮像素子インターライン方式 1/1.8型 CCD 固定撮像素子画素数水平1600画素x垂直1200画素 画素サイズ 4.4μmx4.4μm(正方画素)フレームレート最大30フレーム/秒レンズマウントCマウント使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向3回質量(g)約65(レンズ除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする