画像準備中

AQ8ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 定格電圧(V)入力側:DC5 仕様●サージオン電流(出力側):30A●開路時漏れ電流(出力側):2.5mA以下 (100V AC印加時 ) 注文コード73906595 品番AQ80129
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。

規格UL、CSA、TUV ゼロクロス機能有り無しYes 負荷電圧(V)AC75-250 最大許容負荷電流(A)2 端子ピッチ(mm)5.08 用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器 仕様●サージオン電流(出力側):30A●開路時漏れ電流(出力側):2.5mA以下 (100V AC印加時 ) 厚さ(mm)- 定格電圧(V)入力側:DC5 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30〜100(ただし、氷結・結露しないこと) 出力周波数(Hz)- 動作表示ゼロクロス 絶縁抵抗(Ω)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 復帰電圧入力側:0.5V以上 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 操作電圧(V)4〜6 最小負荷電流(mA)- 入力インピーダンス(kΩ)入力側:約0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする