画像準備中

AQ-J ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電圧(V)入力側:DC12 仕様●放熱器一体型:1a●サージオン電流(出力側):100A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下 注文コード73907846 品番AQJ119VY
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電圧・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)

規格UL/C-UL、TUV 最大許容負荷電流(A)10(with het sink 1) 操作電圧(V)DC10〜18 用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 仕様●放熱器一体型:1a●サージオン電流(出力側):100A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下 寸法(mm)28×38×30 電圧75〜264Vrms(負荷) 定格電圧(V)入力側:DC12 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 方式ゼロクロス 保存温度(℃)-30〜100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45〜65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10〜55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10〜55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 復帰電圧入力側:1V以上 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50 入力インピーダンス(kΩ)入力側:約0.8 出力タイプ10A 75〜264Vrms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする