曜日別特売

AQ-J ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(10個)定格電圧(V)入力側:DC5仕様●放熱器一体型:1a×2●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下注文コード73907952品番AQJ412VW
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)

用途
厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
規格UL/C-UL、TUV最大許容負荷電流(A)15(with het sink 1 times 2)操作電圧(V)DC4~6仕様●放熱器一体型:1a×2●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下寸法(mm)28×38×30電圧75~264Vrms(負荷)定格電圧(V)入力側:DC5端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)方式ゼロクロス保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)復帰電圧入力側:1V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50入力インピーダンス(kΩ)入力側:約0.26出力タイプ25A 75~264Vrms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする