規格UL/C-UL、TUV
最大許容負荷電流(A)15(with het sink 1 times 2)
操作電圧(V)DC10〜18
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
仕様●放熱器一体型:1a×2●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下
寸法(mm)28×38×30
電圧75〜264Vrms(負荷)
定格電圧(V)入力側:DC12
端子形状タブ端子
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
方式ゼロクロス
保存温度(℃)-30〜100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)45〜65
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)単品:10〜55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10〜55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
復帰電圧入力側:1V以上
動作時間(ms)1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)出力側:50
入力インピーダンス(kΩ)入力側:約0.8
出力タイプ25A 75〜264Vrms