Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73908528
品番
AQV210EAX
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
350
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
0.13
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6