Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73908546
品番
AQV210EH
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.13
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6