Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
73909526
品番
AQV255GSX
参考基準価格(税別)
¥615,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連続負荷電流:Max.3Aの高容量
負荷電圧:50Vと80Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VD
負荷電圧(V)
50
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
3
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP6