Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
注文コード
73909885
品番
AQV414EAZ
参考基準価格(税別)
¥475,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・規格・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
テーピング包装(Z)
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6