Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HE 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
耐電圧(V)
5000
注文コード
73910095
品番
AQV454HAZ
参考基準価格(税別)
¥730,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・耐電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
接点構成
1b
用途
セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
テーピング包装(Z)
負荷電流(A)
0.15
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP6