Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 1a1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73911075
品番
AQW610EH
参考基準価格(税別)
¥35,250
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
接点構成
1a1b
用途
電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8