Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 1a1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73911102
品番
AQW610EHAZ
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
接点構成
1a1b
用途
電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
350
包装形態
テーピング包装(Z)
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8