Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HS SOP 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
負荷電圧(V)
60
注文コード
73912588
品番
AQY232SX
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
接点構成
1a
用途
防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
60
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
0.5
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4