Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー パワー 1a DC 高容量
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
73913272
品番
AQZ197
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大10A制御可能なスリムSIL形状DC半導体リレー
接点構成
1a
電圧
DC
タイプ
パワー
端子形状
標準P/C板端子
出力構成
1a
包装形態
スティック包装
パッケージ
SIL4