Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー パワー 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
73913412
品番
AQZ404
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
接点構成
1b
電圧
AC/DC
タイプ
パワー
端子形状
標準P/C板端子
出力構成
1b
包装形態
スティック包装
パッケージ
SIL4