Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
RAリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
定格電圧(V)
DC5
注文コード
73914548
品番
ARA200A05
参考基準価格(税別)
¥136,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,〜1GHz)
サーフェスマウント端子
コイル定格電圧(V)
DC5
定格電圧(V)
DC5
包装形態
スティック包装
動作機能
シングルスティブル型
用途
計測機器市場、通信機器市場
質量(g)
約2
保護構造
プラシール