画像準備中

RAリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 定格電圧(V)DC3 注文コード73914803 品番ARA210A03Z
参考基準価格(税別)¥1,710,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は定格電圧・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,〜1GHz)
サーフェスマウント端子

コイル定格電圧(V)DC3 定格電圧(V)DC3 包装形態テーピング包装(Z) 動作機能1巻線ラッチング型 用途計測機器市場、通信機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする