Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
RD同軸スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
仕様
●接点通電電力(CW):120W以下(at40℃、3GHz、50Ω、V.S.W.R.1.15以下、接点開閉は行わない)●動作バウンス時間:10ms以下 (at 20℃)
注文コード
73915275
品番
ARD10012C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
コイル定格電圧・仕様
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途
移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
SPDT
仕様
●接点通電電力(CW):120W以下(at40℃、3GHz、50Ω、V.S.W.R.1.15以下、接点開閉は行わない)●動作バウンス時間:10ms以下 (at 20℃)
質量(g)
約50
絶縁抵抗(MΩ)
初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
接点定格初期:100以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(複振幅:5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
(正弦半波パルス:11ms)
消費電力(mW)
840
耐振動(誤動作)
10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
500m/s
2
(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
接点材質
金めっき
動作時間(ms)
15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
DC30(インディケータ定格)
接点最大許容電流(A)
0.1(インディケータ定格)
定格励磁電流(mA)
70(10%/-15%、at20℃)
端子
コネクタケーブル
接触抵抗(Ω)
インディケータ定格初期:1以下(5V 100mAにて)
終端抵抗
終端抵抗なし
機械的寿命
500万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)
接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC500(検知電流:10mA)、接点-アース間:AC500(検知電流:10mA)、コイル-アース間:AC500(検知電流:10mA)
電気的寿命
500万回以上(開閉頻度 20回/分)
周波数帯域(GHz)
18
動作機能
フェールセーフ(インディケータ有)
データ梱包
なし
使用周囲湿度(%RH)
5〜85(結露しないこと)