画像準備中

RD同軸スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 仕様●接点通電電力(CW):120W以下(at40℃、3GHz、50Ω、V.S.W.R.1.15以下、接点開閉は行わない)●動作バウンス時間:10ms以下 (at 20℃) 注文コード73915625 品番ARD15112Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品はコイル定格電圧・仕様など158種類から選べます 他の種類を見る

高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能

用途
移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
コイル定格電圧(V)DC12 接点構成SPDT 仕様●接点通電電力(CW):120W以下(at40℃、3GHz、50Ω、V.S.W.R.1.15以下、接点開閉は行わない)●動作バウンス時間:10ms以下 (at 20℃) 質量(g)約50 絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)接点定格初期:100以下(6V DC 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2(正弦半波パルス:11ms) 消費電力(mW)- 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)500m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 接点材質金めっき 動作時間(ms)15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)DC30(インディケータ定格) 接点最大許容電流(A)0.1(インディケータ定格) 定格励磁電流(mA)- 端子はんだ端子 接触抵抗(Ω)インディケータ定格初期:1以下(5V 100mAにて) 終端抵抗終端抵抗なし 機械的寿命500万回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC500(検知電流:10mA)、接点-アース間:AC500(検知電流:10mA)、コイル-アース間:AC500(検知電流:10mA) 電気的寿命500万回以上(開閉頻度 20回/分) 周波数帯域(GHz)18 動作機能TTL駆動ラッチング(インディケータ有) データ梱包あり 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする