Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
RD同軸スイッチ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
仕様
-
注文コード
73915896
品番
ARD30012Z
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥251,680
販売価格(税別)
¥
228,800
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・仕様
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途
移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
SP6T(終端抵抗付)
仕様
-
質量(g)
約320
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
耐振動(耐久)
-
耐衝撃(耐久)
-
消費電力(mW)
-
耐振動(誤動作)
-
耐衝撃(誤動作)
-
接点材質
-
動作時間(ms)
-
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
-
定格励磁電流(mA)
-
端子
はんだ端子
接触抵抗(Ω)
-
終端抵抗
終端抵抗付
機械的寿命
-
耐電圧(V/min)
-
電気的寿命
-
周波数帯域(GHz)
13
動作機能
フェールセーフ(インディケータ有)
データ梱包
なし
使用周囲湿度(%RH)
-